Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürolocher 2.0mm Ergonomie caribbean turquoise,Kunststoff mit Metall/Gummiteilen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürolocher 2.0mm Ergonomie caribbean turquoise,Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Bürolocher 2.0mm Ergonomie caribbean turquoise,Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Bürolocher 2.0mm Ergonomie caribbean turquoise,Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Bürolocher 2.0mm Ergonomie caribbean turquoise,Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Bürolocher 2.0mm Ergonomie caribbean turquoise,Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Artikel-Nr.:
     C1185-50025381
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50025381
EAN/GTIN:
     4008110581903
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher (Büro) Bürolocher 2.0mm Ergonomie caribbean turquoise, Werkstoff: Kunststoff mit Metall/Gummiteilen, Anzahl der Stanzsegmente: 2. Stanzleistung: max. Anzahl der Blätter: 20. 2 mm. Ausführung Anschlagschiene: Anschlagschiene vorhanden, Material der Anschlagschiene: Kunststoff, max. Einstellformat: A4. Farbe: caribbean turquoise
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff mit Metall/Gummiteilen
Artikelbezeichnung:
Bürolocher 2.0mm Ergonomie caribbean turquoise
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Lochung:
80 mm
Farbe:
caribbean turquoise
max. Einstell-Format:
A4
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
20
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Einstellformat:
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.