Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächermappe PP A4 12 Fächer Ladylike Flowers, PP, A4, 12 Stück, Motiv Flowers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächermappe PP A4 12 Fächer Ladylike Flowers, PP, A4, 12 Stück, Motiv Flowers
Fächermappe PP A4 12 Fächer Ladylike Flowers, PP, A4, 12 Stück, Motiv Flowers
Fächermappe PP A4 12 Fächer Ladylike Flowers, PP, A4, 12 Stück, Motiv Flowers
Fächermappe PP A4 12 Fächer Ladylike Flowers, PP, A4, 12 Stück, Motiv Flowers
Artikel-Nr.:
     C1185-50021611
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50021611
EAN/GTIN:
     4008110573892
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Fächermappe PP A4 12 Fächer Ladylike Flowers. runder Gummizug mit Verschlussknopf, mit Tasche im Visitenkartenformat. Ausführung Material: Material des Einbandes: PP. Farbe Mappe / Fächerblock: Farbe: Motiv Ladylike Flowers, weiß bedruckt. Verwendung für Papierformat: A4. Ausstattung: Anzahl der Fächer: 12, Greifausschnitt vorhanden, Art des Verschlusses: Gummi. Größe (B x H x S): 330 mm x 240 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Beutel
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummi
Anzahl der Fächer:
12
Höhe:
240
Breite:
330
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Fächermappe PP A4 12 Fächer Ladylike Flowers
Verwendung für Papierformate:
A4
Farbe:
Motiv Ladylike Flowers
Material des Einbandes:
PP
Beschreibung der Besonderheiten:
runder Gummizug mit Verschlussknopf, mit Tasche im Visitenkartenformat
Farbe des Fächerblocks:
weiß bedruckt
Verwendung für Papierformat:
A4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.