Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Young A5 88 Blatt kariert Ladylike Flowers


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Young A5 88 Blatt kariert Ladylike Flowers
Notizbuch Young A5 88 Blatt kariert Ladylike Flowers
Notizbuch Young A5 88 Blatt kariert Ladylike Flowers
Notizbuch Young A5 88 Blatt kariert Ladylike Flowers
Artikel-Nr.:
     C1185-50021482
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50021482
EAN/GTIN:
     4008110573526
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizbuch Young A5 88 Blatt kariert Ladylike Flowers, Ausführung: Fadenheftung, mit Leseband und Stifteschlaufe, Ausführung Einband: Fester Kartoneinband , Motiv Ladylike Flowers, Farbe des Rückens: Motiv Ladylike Flowers, Ausführung der Lineatur: kariert, Papierformat: A5, Größe (B x H): 148 mm, 210 mm, Anzahl der Blätter: 88 1
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Leseband und Stifteschlaufe
Anzahl der Blätter:
88
Ausführung der Bindung:
Fadenheftung
Farbe des Rückens:
Motiv Ladylike Flowers
Artikelbezeichnung:
Notizbuch Young A5 88 Blatt kariert Ladylike Flowers
Höhe des Blattes:
210
Papierformat:
A5
Breite des Blattes:
148
Farbe des Einbandes:
Motiv Ladylike Flowers
Ausführung der Lineatur:
kariert
Material des Einbandes:
Fester Kartoneinband
Seitenzahlen vorhanden:
Nein
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.