Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, grün
Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, grün
Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, grün
Stempelkissen 3 E, im Kunststoff-Gehäuse, getränkt, 50 x 70 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1185-337717
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     337717
EAN/GTIN:
     4012700337719
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Stempelkissen 3 E. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbanzeige am Gehäuse vorhanden. Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar. Griffleiste für schnelles Öffnen. Abmessung der Stempelfläche: 50 x 70 mm. Schreibfarbe des Stempels: grün.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelkissen
dokumentenecht:
Nein
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
50 x 70 mm
Herstellerprodukttyp:
3 E
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
nachfüllbar:
Ja
Schreibfarbe des Stempels:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Griffleiste für schnelles Öffnen
getränkt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
3 E
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen
Produkttypbezeichnung:
3 E
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.