Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 16 Blatt, 1 Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 16 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 16 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 16 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A4, liniert mit Rand, 25, 16 Blatt, 1 Motiv
Artikel-Nr.:
     C1185-3352507
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     3352507
EAN/GTIN:
     4008113352500
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand
Farbe des Einbandes:
1 Motiv
Ausführung des Papiertyps:
Recycling Papier
Beschreibung der Besonderheiten:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
80
Typnummer der Lineatur:
25
Ausführung der Bindung:
geklammert
perforiert:
Nein
Anzahl der Blätter:
16
Papierformat:
A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.