Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110x 70 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110x 70 mm, schwarz
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110x 70 mm, schwarz
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110x 70 mm, schwarz
Stempelkissen 2, getränkt, im Metall-Gehäuse, 110x 70 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-331777
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331777
EAN/GTIN:
     4012700331779
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Stempelkissen 2. Metall-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt mit Farbe ohne Öl, nachfüllbar. Stempelfläche: 110 x 70 mm. Stempelfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
dokumentenecht:
Nein
Material des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Abmessung der Stempelfläche:
110x 70 mm
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelkissen 2
getränkt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen 2
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.