Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 1, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 160 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 1, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 160 x 90 mm
Stempelkissen 1, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 160 x 90 mm
Stempelkissen 1, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 160 x 90 mm
Stempelkissen 1, ungetränkt, im Metall-Gehäuse, 160 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-331306
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331306
EAN/GTIN:
     4012700331304
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Stempelkissen 1. Material des Gehäuses: Metall. Abmessung der Stempelfläche: 160 x 90 mm.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelkissen 1
Abmessung der Stempelfläche:
160 x 90 mm
Material des Gehäuses:
Metall
nachfüllbar:
Nein
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Nein
getränkt:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen 1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.