Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pelikan Stempelkissen 3, ungetränkt, 70 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 3, ungetränkt, 70 x 50 mm
Stempelkissen 3, ungetränkt, 70 x 50 mm
Produktbild
Logo
Artikel-Nr.:
     C1185-331256
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331256
EAN/GTIN:
     4012700331250
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen

Stempelkissen 3, ungetränkt, 70 x 50 mm

  • Pelikan Stempelkissen 3
  • Metall-Stempelkissen
  • ungetränkt
  • Stempelfläche: 70 x 50 mm
Stempelkissen 3 im Metallgehäuse. Ungetränkt. Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Stempelfläche 5 x 7 cm = 3
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Pelikan > Büro > Stempel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG