Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen 3, getränkt, im Metallic-Gehäuse, 70 x 50 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelkissen 3, getränkt, im Metallic-Gehäuse, 70 x 50 mm, schwarz
Stempelkissen 3, getränkt, im Metallic-Gehäuse, 70 x 50 mm, schwarz
Stempelkissen 3, getränkt, im Metallic-Gehäuse, 70 x 50 mm, schwarz
Stempelkissen 3, getränkt, im Metallic-Gehäuse, 70 x 50 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-331066
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331066
EAN/GTIN:
     4012700331069
Suchbegriffe:
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempel-Ersatzkissen
Stempelkissen 3. Metall-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt, ohne Öl. Nachfüllbar. Stempelfläche: 70 x 50 mm. Stempelfarbe: schwarz.
Weitere Informationen:
getränkt:
Ja
dokumentenecht:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
70 x 50 mm
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Stempelkissen 3
Material des Gehäuses:
Metall
Artikelbezeichnung:
Stempelkissen 3
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.