| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-331033 Herst.-Nr.: 331033 EAN/GTIN: 4012700331038 |
| |
|
| | |
| Stempelkissen 2. Metall-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt mit Farbe ohne Öl. Nachfüllbar. Stempelfläche: 110 x 70 mm. Stempelfarbe: grün. Weitere Informationen: | | getränkt: | Ja | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Herstellerproduktbezeichnung: | Stempelkissen 2 | dokumentenecht: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Schreibfarbe des Stempels: | grün | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja | Material des Gehäuses: | Metall | Abmessung der Stempelfläche: | 110 x 70 mm | Artikelbezeichnung: | Stempelkissen 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, stempelfarben pelikan, stempelfarbe, stempelkissen grün |
| | |
| |