Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A3 rot, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe A3 rot, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, rot
Sammelmappe A3 rot, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, rot
Sammelmappe A3 rot, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, rot
Sammelmappe A3 rot, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, rot
Sammelmappe A3 rot, Hochglanzkarton, 380 g/qm, A3, rot
Artikel-Nr.:
     C1185-237284
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     237284
EAN/GTIN:
     4012700237286
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Sammelmappe A3 rot. Ausführung Material: Werkstoff: Hochglanzkarton, Flächenmasse des Papiers: 380 g/m², Farbe: rot. Verwendung für Papierformat: A3, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummiband. Größe (B x H): 313 mm x 437 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummiband
Farbe:
rot
Höhe:
437
Artikelbezeichnung:
Sammelmappe A3 rot
Werkstoff:
Hochglanzkarton
Breite:
313
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
380
Verwendung für Papierformate:
A3
Verwendung für Papierformat:
A3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.