Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotiz Notizhaftzettel 123, 50 x 40 mm, gelb, 300 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotiz Notizhaftzettel 123, 50 x 40 mm, gelb, 300 Blatt
Haftnotiz Notizhaftzettel 123, 50 x 40 mm, gelb, 300 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-200048
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     200048
EAN/GTIN:
     4012700200044
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotiz Notizhaftzettel 123. Ausführung des Papiertyps: lösungsmittelfrei und recycelbar. Anzahl der Blätter: 300 Blatt. Größe (B x H): 50 x 40 mm. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Anzahl der Blätter:
300
Artikelbezeichnung:
Notizhaftzettel
Höhe:
40
Farbe:
gelb
Produkt-Typbezeichnung:
123
Ausführung des Papiertyps:
lösungsmittelfrei und recycelbar
Produkttypbezeichnung:
123
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 300 Blätter (ab € 0,0027* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.