Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzpapier 232 M/10, Mappe mit 10 Blatt in 10 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanzpapier 232 M/10, Mappe mit 10 Blatt in 10 Farben
Glanzpapier 232 M/10, Mappe mit 10 Blatt in 10 Farben
Glanzpapier 232 M/10, Mappe mit 10 Blatt in 10 Farben
Artikel-Nr.:
     C1185-137935
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     137935
EAN/GTIN:
     4012700137937
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
Buntpapier, Glanzpapier 232 M/10. Flächenmasse des Papiers: 80 g/qm. Gummiert. Bei Befeuchtung selbstklebend. Größe (B x H) oder (B x L): 18 cm x 30 cm. Farbe: farbig sortiert. Mappe mit 10 Blatt in 10 Farben.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
232 M/10
Artikelbezeichnung:
Glanzpapier
Beschreibung der Besonderheiten:
bei Befeuchtung selbstklebend
Höhe:
30
Breite:
18
gummiert:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
80
Produkttypbezeichnung:
232 M/10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,239* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.