Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 PP NoName glasklar 100er, 0,045 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Prospekthülle A4 PP NoName glasklar 100er, 0,045 mm, transparent
Prospekthülle A4 PP NoName glasklar 100er, 0,045 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1185-11215407
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11215407
EAN/GTIN:
     4016897207015
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthülle a4 multilochung oben ...
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Prospekthülle
Stärke:
0.045
Artikelbezeichnung:
Prospekthülle A4 PP NoName glasklar 100er
Farbe:
transparent
Werkstoff:
PP
Verwendung für Papierformate:
A4
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glasklar
Verwendung für Papierformat:
A4
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben
min. Dicke:
0.045
Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.