Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschildchen, Vollsichtreiter, 60 x 21 mm, weiß, Beutel mit 100 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Beschriftungsschildchen, Vollsichtreiter, 60 x 21 mm, weiß, Beutel mit 100 Stück
Beschriftungsschildchen, Vollsichtreiter, 60 x 21 mm, weiß, Beutel mit 100 Stück
Beschriftungsschildchen, Vollsichtreiter, 60 x 21 mm, weiß, Beutel mit 100 Stück
Beschriftungsschildchen, Vollsichtreiter, 60 x 21 mm, weiß, Beutel mit 100 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-10844751
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10844751
EAN/GTIN:
     4008110316000
Suchbegriffe:
Klebereiter
Selbstklebereiter
Beschriftungsschild Registratur
Pendeleinsteckschild
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Beschriftungsschildchen
max. Anzahl der Druckzeilen:
0
Anzahl der Schilder:
100
selbstklebend:
Nein
Artikelbezeichnung:
Beschriftungsschildchen weiß 100er
Werkstoff:
Karton
Höhe:
21
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Leitz Standard
wieder ablösbar:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
185
Breite:
60
Verwendung für Produkt:
Vollsichtreiter
Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsschildchen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,30*
€ 2,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,85*
€ 2,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,74*
€ 2,07
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 1,73*
€ 2,06
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,68*
€ 2,00
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,62*
€ 1,93
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,26*
€ 1,50
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.