|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1184-400188448 Herst.-Nr.: 400188448 EAN/GTIN: 3595560040582 |
| |
|
|  |  |
 | Ausgestattet mit einer kabellosen Fernbedienung. So kann die Beleuchtung ganz einfach eingestellt werden. Die Strata base verfügt über eine Memory-Funktion für Lichtintensität und Farbtemperatur. So kann einfach Energie gespart werden. Das Mobiltelefon kann einfach über den USB Port aufgeladen werden. Hergestellt aus Aluminium, ABS Kunststoff, Silikon. Weitere Informationen:  |  | Leuchtmittel vorhanden: | Ja | Anschlusswert: | 18 | Farbe: | schwarz | biegbar: | Ja | justierbar: | Ja | Kabellänge: | 0.00 | Länge des Leuchtenfußes: | 19 | Anzahl der Leuchtmittel: | 1 | Art der Dimmung: | DALI/digital | geeignet für Wandmontage: | Nein | Werkstoff: | Silikon | Schutzklasse: | III | Gewichteter Energieverbrauch: | 18 | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Schalter vorhanden: | Ja | Helligkeit einstellbar: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |