Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux VICKY LED-Tischleuchte schwarz-buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux VICKY LED-Tischleuchte schwarz-buche
Unilux VICKY LED-Tischleuchte schwarz-buche
Unilux VICKY LED-Tischleuchte schwarz-buche
Unilux VICKY LED-Tischleuchte schwarz-buche
Unilux VICKY LED-Tischleuchte schwarz-buche
Unilux VICKY LED-Tischleuchte schwarz-buche
Unilux VICKY LED-Tischleuchte schwarz-buche
Unilux VICKY LED-Tischleuchte schwarz-buche
Artikel-Nr.:
     C1184-400153732
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400153732
EAN/GTIN:
     3595560032099
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Schreibtischleuchte im skandinavischen Stil. USB Port mit Ladefunktion im Sockel. Beleuchtungsintensität in 3 Stufen dimmbar. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 9 W; mittlere Nennlebensdauer: 50. 000 Stunden. Lichtstärke: 1870 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche; Farbtemperatur: 2900 K. gewichteter Energieverbrauch: 9 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 111 lm/W. Energieeffizienzklasse: E (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Armgelenk mit Feststellschraube, Kopf neigbar und 360° drehbar; Schalter: am Sockel. Kabellänge: 190 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Buchenholz.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.