Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux DELY 2.0 LED Deckenfluter schwarz, dimmbar, neigbare Lichtschale


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux DELY 2.0 LED Deckenfluter schwarz, dimmbar, neigbare Lichtschale
Unilux DELY 2.0 LED Deckenfluter schwarz, dimmbar, neigbare Lichtschale
Unilux DELY 2.0 LED Deckenfluter schwarz, dimmbar, neigbare Lichtschale
Unilux DELY 2.0 LED Deckenfluter schwarz, dimmbar, neigbare Lichtschale
Unilux DELY 2.0 LED Deckenfluter schwarz, dimmbar, neigbare Lichtschale
Unilux DELY 2.0 LED Deckenfluter schwarz, dimmbar, neigbare Lichtschale
Artikel-Nr.:
     C1184-400153721
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400153721
EAN/GTIN:
     3595560031832
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Deckenfluter mit neigbarer Lichtschale. Stufenlos dimmbar über Drehschalter am Mast. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 24 W; Mittlere Nennlebensdauer LED: 40. 000 Stunden. Farbtemperatur: 3000 K. Farbwiedergabe (CRI): 81. Gewichteter Energieverbrauch: 23 kWh/1000 h; Lichtausbeute: 100 lm/W. Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G). Schalter: Drehdimmer am Mast. Kabellänge: 200 cm; Höhe: 182 cm; Schale: Ø 28 cm; Sockel: Ø 25 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.