Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Unilux FLO LED-Uhr schwarz mit Datums-, Wochentags- und Temperaturanzeige
Artikel-Nr.:
     C1184-400124566
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400124566
EAN/GTIN:
     3595560029648
Suchbegriffe:
Tischuhr
Uhr mit Thermometer
Wand-Uhr
Wanduhr
Moderne LED-Uhr mit Kalender und Thermometer. Anzeige von Datum, Wochentag und Raumtemperatur. Lautloses Uhrwerk. Sekundenanzeige über umlaufende Lichtpunkte. Mit Aufsteller und Wandbefestigung. Stromversorgung über Euro-Stecker. Maße: 28 cm x 28 cm x 3,5 cm. Gewicht: 0,83 kg. Wandbefestigung: 2 Aufhängeösen, zusätzlich Standfüße. Material: Aluminium, Mineralglas.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.