| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400111887 Herst.-Nr.: 400111887 EAN/GTIN: 5705467079839 |
| |
|
| | |
| Schneidematte mit mm-Raster als Unterlage für alle Schneidearbeiten mit Cuttermesser oder Skalpell im Format DIN A3 300 x 450 mm, Stärke: 3 mm, Farbe: grün, von 2 Seiten verwendbar. Lineal aus Aluminium mit robuster Stahlkante zum Schneiden mit Cuttermesser oder Skalpell, Antirutsch-Streifen auf der Rückseite verhindern ein Verrutschen beim Schneiden oder Zeichnen, Facette zum präzisen Zeichnen an der Kante mit mm-Skalierung, Länge: 30 cm. Skalpellmesser zum Ausschneider filigraner Motive aus Papier, Karton oder Stoff. Eine geriffelte Griffzone erleichtert die Handhabung. Klinge aus rostfreiem Stahl mit 4 mm Länge, austauschbar. Universalschere mit Klingen aus rostfreiem Stahl und ergonomisch geformten Kunststoffgriffen, Klingenlänge 180 mm, Gesamtlänge 230 mm. Im Set foliert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidematte, Schneideunterlage, Schneidmatte, Schneidunterlage, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, linex schneidematte, schneidematte, schneidmatte 600 x 45 cm |
| | |
| |