Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux TIMELIGHT LED-Schreibtischleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400110241
Hersteller:
     UNILUX
Herst.-Nr.:
     400110241
EAN/GTIN:
     3595560028085
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Schreibtischleuchte mit Option zur automatischen Lichtsteuerung über App "My UNILUX" und Ladefunktion über Induktion (kabellos) und USB. Stufenlose Einstellung von Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar, Leistung: 7 W, mittlere Nennlebensdauer: 50. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 350 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 2. 700 bis 5. 200 K. gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1. 000 h, Lichtausbeute: 76 lm/W. Energieeffizienzklasse: F (Skala A bis G). Kopf drehbar und schwenkbar, Schalter unten am Leuchtenkopf. Kabellänge: 180 cm. Material: Kunststoff (ABS), Aluminium.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Leuchtenfußes:
0
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Art der Dimmung:
DALI/digital
Anschlusswert:
7
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Schutzklasse:
III
geeignet für Wandmontage:
Nein
Farbe:
schwarz
Gewichteter Energieverbrauch:
7
Werkstoff:
ABS
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. Spannung:
240
Schalter vorhanden:
Ja
min. Spannung:
100
Länge des Leuchtenfußes:
17
Kabellänge:
0.02
justierbar:
Nein
biegbar:
Nein
Helligkeit einstellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 233,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.