Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Spot Notes selbstklebender Zettelblock, 7,5x7,5 cm, blanko, 450 Blatt, farbig sortiert, SCRIBZEE® kompatibel


Menge:  Blöcke  
Produktinformationen
Oxford Spot Notes selbstklebender Zettelblock, 7,5x7,5 cm, blanko, 450 Blatt, farbig sortiert, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Spot Notes selbstklebender Zettelblock, 7,5x7,5 cm, blanko, 450 Blatt, farbig sortiert, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Spot Notes selbstklebender Zettelblock, 7,5x7,5 cm, blanko, 450 Blatt, farbig sortiert, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Spot Notes selbstklebender Zettelblock, 7,5x7,5 cm, blanko, 450 Blatt, farbig sortiert, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Spot Notes selbstklebender Zettelblock, 7,5x7,5 cm, blanko, 450 Blatt, farbig sortiert, SCRIBZEE® kompatibel
Oxford Spot Notes selbstklebender Zettelblock, 7,5x7,5 cm, blanko, 450 Blatt, farbig sortiert, SCRIBZEE® kompatibel
Artikel-Nr.:
     C1184-400096789
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400096789
EAN/GTIN:
     3020120114002
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
7,5 x 7,5 cm Klebezettel-Würfel, blanko, 450 Blatt. 80 g Papier, sortiert in 3 Farben (pink; gelb; grün). Blanko Notizzettel im quadratischen Format, um die Notizen nach Belieben zu organisieren. Kopfgeleimte Blätter können einfach abgetrennt und an einen beliebigen Platz geklebt werden. Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen. Optimale Blockgröße für alle Bedürfnisse. Der perfekte Begleiter am Arbeitsplatz, sowohl praktisch als auch farbenfroh. Klebezettel, die an jeder Oberfläche haften. Paket mit 6 Blöcken.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Anzahl der Blätter:
450
Flächenmasse des Papiers:
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Blöcke
1 Block enthält 450 Blätter (ab € 0,01449* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Blöcke
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Blöcke
€ 8,30*
€ 9,88
pro Block
ab 60 Blöcke
€ 8,25*
€ 9,82
pro Block
ab 150 Blöcke
€ 7,47*
€ 8,89
pro Block
ab 300 Blöcke
€ 6,84*
€ 8,14
pro Block
ab 15000 Blöcke
€ 6,52*
€ 7,76
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.