Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux VARIALUX ARTICULATED LED-Stehleuchte metallgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux VARIALUX ARTICULATED LED-Stehleuchte metallgrau
Unilux VARIALUX ARTICULATED LED-Stehleuchte metallgrau
Unilux VARIALUX ARTICULATED LED-Stehleuchte metallgrau
Unilux VARIALUX ARTICULATED LED-Stehleuchte metallgrau
Unilux VARIALUX ARTICULATED LED-Stehleuchte metallgrau
Unilux VARIALUX ARTICULATED LED-Stehleuchte metallgrau
Unilux VARIALUX ARTICULATED LED-Stehleuchte metallgrau
Unilux VARIALUX ARTICULATED LED-Stehleuchte metallgrau
Artikel-Nr.:
     C1184-400090471
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400090471
EAN/GTIN:
     3595560014071
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Standlampe
LED-Standleuchte mit emaillierter Lichtschale und Gelenkarm für indirekte oder direkte Beleuchtung. Stufenlos dimmbar über Drehschalter am Mast. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar. Leistung: 23 W; mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden. Farbtemperatur: 3. 000 K. gewichteter Energieverbrauch: 23 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 132 lm/W. Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G). Drehdimmer am Mast. Kabellänge: 200 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Emaille.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite des Leuchtenfußes:
0
Farbe:
metallic silber
Anschlusswert:
23
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Metall
Länge des Leuchtenfußes:
0
Lichtsensor vorhanden:
Nein
Art der Dimmung:
Ohne
Lampenleistung:
23
Gewichteter Energieverbrauch:
23
Helligkeit einstellbar:
Ja
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Ja
max. Spannung:
240
justierbar:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
34
Schalter vorhanden:
Ja
Kabellänge:
0.02
Anzahl der Leuchtmittel:
1
min. Spannung:
220
Schutzklasse:
II
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.