Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Oxford TOUCH B5 Collegeblock Tablet-Format, kariert mit Rand links, 80 Blatt, Optik Paper® , Doppelspirale, Mikroperforation, meerblau
Artikel-Nr.:
     C1184-400086488
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400086488
EAN/GTIN:
     4006140021031
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
B5 Collegeblock Tablet-Format, 80 Blatt , 6-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit Rand links zur besseren Orientierung. Doppel-Spirale ermöglicht, den Block um 360° aufzuschlagen. Mikroperforation für ein sauberes Entnehmen der Blätter. Laminierte Umschläge ür ein dauerhaft optimales Erscheinungsbild. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
90
Ausführung der Bindung:
spiralgebunden
Weißgrad (CIE):
145
Material des Einbandes:
Pappe
Ausführung der Lineatur:
kariert
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Anzahl der Blätter:
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02288* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.