| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400086487 Herst.-Nr.: 400086487 EAN/GTIN: 4006140020997 |
| |
|
| | |
| B5 Collegeblock Tablet-Format, 80 Blatt , 6-fach gelocht. OPTIK PAPER® für leichtes Schreiben und optimale Schreibergebnisse. Kariert mit Rand links zur besseren Orientierung. Doppel-Spirale ermöglicht, den Block um 360° aufzuschlagen. Mikroperforation für ein sauberes Entnehmen der Blätter. Laminierte Umschläge für ein dauerhaft optimales Erscheinungsbild. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Weitere Informationen: | | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Weißgrad (CIE): | 145 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Flächenmasse des Papiers: | 90 | Farbe: | pink | Anzahl der Blätter: | 80 | Ausführung der Lineatur: | kariert | Material des Einbandes: | Pappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |