Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Besteck
>
Kochbesteck
>
Küchenschere
>
Artikel
Linex Universalschere aus Edelstahl 12,5 cm grau-grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1184-400084196
Hersteller:
LINEX
Herst.-Nr.:
400084196
EAN/GTIN:
5701221000576
Suchbegriffe:
Kinder-Schere
Kinderschere
Lernschere
Küchen-Schere
Universalschere für Büro, Haushalt und Hobby. Klingen aus rostfreiem Stahl. Ergonomischer Kunststoffgriff. Robuste Ausführung. Klingenlänge: 17,5 cm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge der Schneide:
125
Werkstoff:
ABS
geeignet für Linkshänder:
Nein
... >
Bürobedarf
>
Hamelin Paperbrands
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Küchenschere
,
Allzweckschere
,
Arbeitsschere
,
Haushaltsschere
,
Mehrzweckschere
,
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
kinderschere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,28*
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.