Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux TERRA LED-Schreibtischleuchte metallgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux TERRA LED-Schreibtischleuchte metallgrau
Unilux TERRA LED-Schreibtischleuchte metallgrau
Unilux TERRA LED-Schreibtischleuchte metallgrau
Unilux TERRA LED-Schreibtischleuchte metallgrau
Unilux TERRA LED-Schreibtischleuchte metallgrau
Unilux TERRA LED-Schreibtischleuchte metallgrau
Unilux TERRA LED-Schreibtischleuchte metallgrau
Artikel-Nr.:
     C1184-400077409
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400077409
EAN/GTIN:
     3595560012855
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Faltbare LED-Schreibtischleuchte. Dimmfunktion für die Lichtstärke (4 Stufen). Optimale Lichtstreuung ohne Blendeffekte schont die Augen. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 7W; mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 145 bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 3. 300 K; gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 97 lm/W;. Energieeffizienzklasse: F (Spektrum A bis G). Ausrichtung: Kopf dreh- und neigbar, Arm dreh- und neigbar; Schalter: am Sockel. Kabellänge: 200 cm. Material: Aluminium, Kunststoff (ABS).
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.