| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-400059561 Herst.-Nr.: 400059561 EAN/GTIN: 3045050199523 |
| |
|
| | |
| Format: A4. 20mm Rücken: Kann durchschnittlich 100 Blatt enthalten. selbstklebendes Rückenschild zur individuellen Beschriftung. 4 O-Ringe. transluzenter Umschlag aus 500 my starkem PP-Material. Einband hergestellt aus wiederaufbereiteten Industrieproduktionsabfällen (nicht aus recycelten Endverbraucherprodukten). Weitere Informationen: | | Anzahl der Hüllen: | 0 | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Breite des Rückens: | 20 | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | 4-O-Mechanik | Ausführung der Ablagemechanik: | Ring Mechanik | Werkstoff: | PP | Durchmesser des Ringes: | 15 | Farbe: | glasklar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |