Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte schwarz
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400033683
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400033683
EAN/GTIN:
     3595560005796
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Schreibtischleuchte mit Doppelgelenkarm und Ausgleichsfedern. Befestigung mit Sockel oder Schraubklemme. Inklusive Sockel und Klemmbefestigung (für Tischplatten bis 40 mm Stärke). LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar, Leistung: 7 W, mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 235 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 3. 000 K, gewichteter Energieverbrauch: 7 kWh/1. 000 h, Lichtausbeute: 95 lm/W ,. Energieeffizienzklasse: E bei Skala A bis G. Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar, Schalter: unten am Leuchtenkopf. Kabellänge: 200 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Kunststoff (ABS).
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.