Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux FOLIA LED-Schreibtischlampe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux FOLIA LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux FOLIA LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux FOLIA LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux FOLIA LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux FOLIA LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux FOLIA LED-Schreibtischlampe schwarz
Unilux FOLIA LED-Schreibtischlampe schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-400020346
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400020346
EAN/GTIN:
     3595560002856
Suchbegriffe:
LED Modul
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Platzsparende LED-Schreibtischleuchte. Stufenlose Dimmfunktion mit automatischer Speicherung. Automatische Abschaltung nach fünf Stunden. LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar; Leistung: 9,4 W; mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 480 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 3. 000 K. gewichteter Energieverbrauch: 7,8 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 100 lm/W. Ausrichtung: Arm neigbar, Kopf drehbar; Schalter: am Sockel. Kabellänge: 200 cm. Material: Kunststoff (ABS), Aluminium.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,92*
€ 142,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.