Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Trennblatt, DIN A4, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), Ziffen 0-9 und Tabfelder 10/20, Lochung: 6 und 8 cm, 8 cm geöst, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Trennblatt, DIN A4, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), Ziffen 0-9 und Tabfelder 10/20, Lochung: 6 und 8 cm, 8 cm geöst, chamois
Oxford Trennblatt, DIN A4, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), Ziffen 0-9 und Tabfelder 10/20, Lochung: 6 und 8 cm, 8 cm geöst, chamois
Oxford Trennblatt, DIN A4, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), Ziffen 0-9 und Tabfelder 10/20, Lochung: 6 und 8 cm, 8 cm geöst, chamois
Oxford Trennblatt, DIN A4, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), Ziffen 0-9 und Tabfelder 10/20, Lochung: 6 und 8 cm, 8 cm geöst, chamois
Oxford Trennblatt, DIN A4, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), Ziffen 0-9 und Tabfelder 10/20, Lochung: 6 und 8 cm, 8 cm geöst, chamois
Oxford Trennblatt, DIN A4, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), Ziffen 0-9 und Tabfelder 10/20, Lochung: 6 und 8 cm, 8 cm geöst, chamois
Oxford Trennblatt, DIN A4, aus 200 g/m² Kraftkarton (RC), Ziffen 0-9 und Tabfelder 10/20, Lochung: 6 und 8 cm, 8 cm geöst, chamois
Artikel-Nr.:
     C1184-400004664
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400004664
EAN/GTIN:
     4002030064553
Suchbegriffe:
Trennblatt
Trennblätter
trennblätter a4 chamois
trennblatt
mit zweiseitigem Druck: Ziffern 0-9 und Tabfelder 10/20. Größe: 240 × 300 mm (B × H). ausschneidbare Registertaben. Universallochung - Lochung bei 8 cm geöst. zur individuellen Gestaltung geeignet. umweltfreundlich, zertifiziert durch "Der blaue Engel".
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Flächenmasse des Papiers:
200
Werkstoff:
Recyclingpapier
Anzahl der Tabe:
10
Weitere Suchbegriffe: trennblatt a4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.