Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA06453 Herst.-Nr.: 400004663 EAN/GTIN: 4002030064539 |
| |
|
| | |
| A4+ Format. aus 230 g/m² Kraftkarton. die Registertabe kann ausgeschnitten werden. Lochung: 6 und 8 cm. mit zweiseitigem Druck: Ziffern 0-9 und Tabfelder 10/20. umweltfreundlich, zertifiziert durch "Der blaue Engel". Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Anzahl der Tabe: | 10 | Werkstoff: | Recyclingpapier | Flächenmasse des Papiers: | 230 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,102* | € 0,185* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,09* | € 16,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 8,53* | € 22,65* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 21,44* | € 30,13* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 20,92* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|