Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Daumenaussc...
Artikel-Nr.:
     C1184-100570036
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100570036
EAN/GTIN:
     4002030050198
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Organisationshefter
Personal-Akte
Mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern. Dehntasche am Rückendeckel für die zusätzliche Lose-Blatt-Ablage. Mit Daumenausschnitt für einfaches Blättern. Inklusive Komfort-Sichtreiter & Organisationsdruck. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. widerstandsfähiger240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 9 x 248 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.