Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
ELBA Pendeltasche, DIN A4, 320 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 330 DIN A4-Blätter, seitlich geschlossen mit Dehnfröschen, mit Schlitzstanzung im Rückendeckel, mit Beschriftungsl...
Artikel-Nr.:
     273-ELB100570032
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100570032
EAN/GTIN:
     4002030911031
Suchbegriffe:
Pendeltasche
pendeltasche elba rot
pendeltasche elba
pendeltasche
Seitlich geschlossener Pendelhefter mit Dehnfröschen. stabiler Metallhängebeschlag. Mit Beschriftungslinien. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. starker 320 g/m² Manilakarton (Recycling). Größe: 318 x 5 x 265 mm (BxTxH). Farbe: rot.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,77*
9 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,80*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,55094*
€ 2,03094*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 2,18*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,35*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.