Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Dehntasche am Rückendeckel innen, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100570022
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100570022
EAN/GTIN:
     4002030901513
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Hänge-Ordner
Amtsheftung. Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. Kapazität: für ca. 200 A4-Blätter. dehnbare Innentasche am Rückendeckel für die Ablage von losen Blättern. starker 320 g/m² Manilakarton (Recycling). Größe: 318 x 265 mm (BxH). Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
rot
Flächenmasse des Papiers:
320
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.