Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
ELBA vertic ULTIMATE Hängesammler, mit 20 mm breitem Hartpappeboden, seitlich offen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 180 DIN A4-Blätter, Schlitzstanzung für ELBA ...
Artikel-Nr.:
     C1184-100570015
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100570015
EAN/GTIN:
     4002030854826
Suchbegriffe:
Hänge-Sammler
Hängesammler
elba hängesammler 20 mm
hänge sammler
Für die komfortable Ablage umfangreicher Akten. mit 20 mm breiten Hartpappeboden, seitlich offen. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. Schlitzstanzung für ELBA Einhänge-Heftstreifen. widerstandsfähiger240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 20 x 240 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Weitere Suchbegriffe: hängesammler elba
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.