Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhängestr...


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhängestr...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhängestr...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhängestr...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhängestr...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhängestr...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhängestr...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhängestr...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhängestr...
Artikel-Nr.:
     467-KATA203057
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560149
EAN/GTIN:
     4002030851603
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Seitlich geschlossen mit Leinenfröschen. Kapazität: bis ca 330 Blatt A4. Größe: 318 x 6 x 240 mm (BxTxH). Farbe: blau. 20 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter:
330
Werkstoff:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
240
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
17
pro Paket
€ 5,87*
ab € 7,24*
€ 10,91*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,32*
€ 10,99*
2 Tage
39
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,47*
€ 11,18*
1 Tag
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 11,20*
2 Tage
2
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 11,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,81*
€ 12,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.