Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für kaufmännische Heftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, na...
Artikel-Nr.:
     C1184-100560134
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560134
EAN/GTIN:
     4002030858077
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter elba natron
hänge-hefter elba
kaufmännische Heftung. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. widerstandsfähiger240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 5 x 245 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Weitere Suchbegriffe: hänge hefter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78965*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,75793* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,80965*
€ 62,84348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,56965*
€ 61,36788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,13965*
€ 59,66618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,23965*
€ 57,40518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,56965*
€ 54,22788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,78965*
€ 46,15968
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.