Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
ELBA vertic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-Stanzung für ELBA Einhänges...
Artikel-Nr.:
     C1184-100560133
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560133
EAN/GTIN:
     4002030858091
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Tasche
Hängetasche
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. Seitlich geschlossen mit Leinenfröschen. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. Schlitzstanzung für ELBA Einhänge-Heftstreifen. widerstandsfähiger 240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 6 x 240 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.