Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...
ELBA vertic ULTIMATE Hängehefter mit Tasche, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, für Amtsheftung, mit Daumenausschnitt, für ca. 200 DIN A4-Blätter, n...
Artikel-Nr.:
     C1184-100560117
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560117
EAN/GTIN:
     4002030030374
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter amtsheftung braun
hänge hefter
mit bordierter Tasche am Rücken. Amtsheftung. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. Daumenausschnitt erleichtert das Blättern. widerstandsfähiger240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 5 x 245 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Weitere Suchbegriffe: hängehefter amtsheftung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.