Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für kaufmännische Heftung, Schlitzstanzung im Rückendeckel, orange
Artikel-Nr.:
     C1184-100560104
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560104
EAN/GTIN:
     4002030901179
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
kaufmännische Heftung. Organisationsaufdruck. Kapazität: für ca. 200 A4-Blätter. Mit Schlitzstanzung im Rückendeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. starker 320 g/m² Manilakarton (Recycling). Größe: 318 x 265 mm (BxH). Farbe: orange.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
320
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
orange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,70171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,0155*
€ 57,13845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,4855*
€ 56,50775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,2955*
€ 53,90165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,85*
€ 52,1815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 40,10*
€ 47,719
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,02*
€ 41,6738
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.