Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 320 g/m² starker Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, für Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100560092
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560092
EAN/GTIN:
     4002030901254
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Amtsheftung. Organisationsaufdruck. Kapazität: für ca. 200 A4-Blätter. Mit Schlitzstanzung im Vorderdeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. starker 320 g/m² Manilakarton (Recycling). Größe: 318 x 265 mm (BxH). Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
320
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung, pendelhefter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.