Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, orange
Artikel-Nr.:
     690-823499014
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560084
EAN/GTIN:
     4002030901100
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Amtsheftung. stabiler Metallhängebeschlag. Organisationsaufdruck. Mit Schlitzstanzung im Vorderdeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. 250 g/m² Manilakarton (Recycling). Größe: 318 x 265 mm (BxH). Farbe: orange.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,65*
€ 0,88*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,71*
€ 0,97*
3 Tage
950
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 1,18*
4 Tage
336
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,26*
8 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,52*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.