Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, grau
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, grau
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, grau
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, grau
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, grau
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, grau
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, grau
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, grau
ELBA Pendelhefter, DIN A4, 250 g/m² Manilakarton (RC), für ca. 200 DIN A4-Blätter, mit Amtsheftung, Schlitzstanzung im Vorderdeckel, grau
Artikel-Nr.:
     C1184-100560083
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560083
EAN/GTIN:
     4002030901094
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Amtsheftung. Organisationsaufdruck. Kapazität: für ca. 200 A4-Blätter. Mit Schlitzstanzung im Vorderdeckel für Stecksignale oder Pendelsichtleisten. 250 g/m² Manilakarton (Recycling). Größe: 318 x 265 mm (BxH). Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
250
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter elba, pendelhefter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.