Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Business A4+ Collegeblock, kariert mit Kopfzeile, 100 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Business A4+ Collegeblock, kariert mit Kopfzeile, 100 Blatt, grau
LANDRÉ Business A4+ Collegeblock, kariert mit Kopfzeile, 100 Blatt, grau
LANDRÉ Business A4+ Collegeblock, kariert mit Kopfzeile, 100 Blatt, grau
LANDRÉ Business A4+ Collegeblock, kariert mit Kopfzeile, 100 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1184-100555411
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100555411
EAN/GTIN:
     4006144586185
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, perforiert, Eurolochung, 100 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Kariert mit einer Kopfzeile zur besseren Organisation und Orientierung. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das lackierte, abwischbare Cover und der robuste Kartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Weißgrad (CIE):
95
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe:
grau
Anzahl der Blätter:
100
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
80
Material des Einbandes:
Pappe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.