Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Schlitz-St...
Artikel-Nr.:
     C1184-100552102
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552102
EAN/GTIN:
     4002030084582
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Seitlich geschlossen mit Leinenfröschen. Kapazität: bis ca 330 Blatt A4. Größe: 318 x 6 x 240 mm (BxTxH). Farbe: dunkelblau. 20 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
240
Farbe:
dunkelblau
Werkstoff:
Pappe
max. Anzahl der Blätter:
330
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.