Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sch...
Artikel-Nr.:
     C1184-100552101
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552101
EAN/GTIN:
     4002030851566
Suchbegriffe:
Hänge-Tasche
Hängetasche
Hängetasche Registratur
hängetasche a4 natronkarton
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. Schlitzstanzung für ELBA Einhänge-Heftstreifen. Seitlich geschlossen mit Leinenfröschen. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Größe: 318 x 6 x 240 mm (BxTxH). Farbe: chamois. 20 Jahre Garantie.
Weitere Suchbegriffe: hänge tasche, hänge-tasche a4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.