Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
ELBA chic ULTIMATE Hängetasche, seitlich geschlossen mit Leinenfröschen, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, für ca. 330 DIN A4-Blätter, Sc...
Artikel-Nr.:
     C1184-100552099
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552099
EAN/GTIN:
     4002030851559
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Seitlich geschlossen mit Leinenfröschen. Kapazität: bis ca 330 Blatt A4. Größe: 318 x 6 x 240 mm (BxTxH). Farbe: Blau. 20 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
330
Farbe:
blau
Werkstoff:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
240
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.