Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA Ein...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA chic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA Ein...
ELBA chic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA Ein...
ELBA chic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA Ein...
ELBA chic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA Ein...
ELBA chic ULTIMATE Hängemappe, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, für ca. 330 DIN A4-Blätter, für komfortable Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen, Schlitzstanzung für ELBA Ein...
Artikel-Nr.:
     C1184-100552083
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100552083
EAN/GTIN:
     4002030851351
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Für die komfortable Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. seitlich offen. Kapazität: bis ca 330 Blatt A4. Für ca. 330 A4-Blätter. Farbe: Blau. 20 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
330
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
240
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.