Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einstellmappe spektral, DIN A4, 230 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 130 DIN A4-Blätter, seitlich offen, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, mit Beschriftungslinien, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELBA Einstellmappe spektral, DIN A4, 230 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 130 DIN A4-Blätter, seitlich offen, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, mit Beschriftungslinien, chamois
ELBA Einstellmappe spektral, DIN A4, 230 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 130 DIN A4-Blätter, seitlich offen, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, mit Beschriftungslinien, chamois
ELBA Einstellmappe spektral, DIN A4, 230 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 130 DIN A4-Blätter, seitlich offen, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, mit Beschriftungslinien, chamois
ELBA Einstellmappe spektral, DIN A4, 230 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 130 DIN A4-Blätter, seitlich offen, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, mit Beschriftungslinien, chamois
ELBA Einstellmappe spektral, DIN A4, 230 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 130 DIN A4-Blätter, seitlich offen, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, mit Beschriftungslinien, chamois
ELBA Einstellmappe spektral, DIN A4, 230 g/m² Kraftkarton (RC), für ca. 130 DIN A4-Blätter, seitlich offen, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, mit Beschriftungslinien, chamois
Artikel-Nr.:
     690-823440004
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551998
EAN/GTIN:
     4002030804012
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Für die Unterteilung des Schriftgutes, zum Einstellen in Pendelsammler, Stehsammler und Kassetten. Seitlich offen. Rückendeckel mit vorstehenden Taben mit Markierungen. Vordeckel mit Beschriftungslinien. Aus 230 g/m² Kraft-Karton. Größe: 232 x 230 mm (B x H). Farbe: chamois.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,47791*
€ 0,65791*
11 Tage
unbekannt
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,47*
€ 0,67*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 1,29*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,65791*
€ 0,78291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60791*
€ 0,72341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59791*
€ 0,71151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47791*
€ 0,56871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,791* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.